品番 : EA951EB-35
品名 : 148x20mm 一文字継手(ステンレス製/10本)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS430) | 仕上 | ヘアーライン |
|---|---|---|---|
| 長さ | 148mm | 幅 | 20mm |
| 厚み | 1.5mm | 穴数 | 6 |
| 穴径 | 3.8mm | 穴ピッチ | 25mm/34mm |
| 入数 | 10個 | ||
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,730 円(税抜)/ 1,903 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/15 01:19現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1333ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951EB-32 82x16mm 一文字継手(ステンレス製/10本) |
| EA951EB-34 122x20mm 一文字継手(ステンレス製/10本) |
| EA951EB-35 148x20mm 一文字継手(ステンレス製/10本) |
ウェブカタログ画像
拡大

※画像は代表画像。穴数は6です