品番 : EA951EB-34
品名 : 122x20mm 一文字継手(ステンレス製/10本)
仕様
| 長さ | 122mm | 幅 | 20mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 1.2mm | 穴数 | 6 |
| 穴径 | 3.8mm | 材質 | ステンレス(SUS430) |
| 仕上 | ヘアーライン仕上げ | 入数 | 10個 |
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,590 円(税抜)/ 1,749 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/04 04:17現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1382ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951EB-32 82x16mm 一文字継手(ステンレス製/10本) |
| EA951EB-33 99x18mm 一文字継手(ステンレス製/10本) |
| EA951EB-34 122x20mm 一文字継手(ステンレス製/10本) |
| EA951EB-35 148x20mm 一文字継手(ステンレス製/10本) |
ウェブカタログ画像
拡大
※10本入
