品番 : EA951EB-33
品名 : 99x18mm 一文字継手(ステンレス製/10本)
仕様
長さ | 99mm | 幅 | 18mm |
---|---|---|---|
厚み | 1mm | 穴数 | 6 |
穴径 | 3.5mm | 材質 | ステンレス(SUS430) |
仕上 | ヘアーライン仕上げ | 入数 | 10個 |
取付ねじ無し |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,040 円(税抜)/ 1,144 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/08/04 01:35現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1382ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA951EB-31 71x14mm 一文字継手(ステンレス製/10本) |
EA951EB-32 82x16mm 一文字継手(ステンレス製/10本) |
EA951EB-33 99x18mm 一文字継手(ステンレス製/10本) |
EA951EB-34 122x20mm 一文字継手(ステンレス製/10本) |
EA951EB-35 148x20mm 一文字継手(ステンレス製/10本) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※10本入