品番 : EA951EB-66
品名 : 91x 91x 22 mm 隅金(ステンレス製/2個)
仕様
| 長さ×長さ | 91×91mm | 幅 | 22mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 1.5mm | 穴数 | 6 |
| 穴径 | 4mm | 穴ピッチ | 35mm/34mm |
| 材質 | ステンレス(SUS430) | 仕上 | ヘアーライン |
| 入数 | 2個 | ||
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
450 円(税抜)/ 495 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/11/20 18:46現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1335ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951EB-61 35x 35x 14 mm 隅金(ステンレス製/10個) |
| EA951EB-63 50x 50x 18 mm 隅金(ステンレス製/10個) |
| EA951EB-66 91x 91x 22 mm 隅金(ステンレス製/2個) |
| EA951EB-67 121x121x 25 mm 隅金(ステンレス製/2個) |
ウェブカタログ画像
拡大

※画像は代表画像です