品番 : EA951EB-67
品名 : 121x121x 25 mm 隅金(ステンレス製/2個)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS430) | 仕上 | ヘアーライン仕上げ |
|---|---|---|---|
| 長さ×長さ | 121×121mm | 幅 | 25mm |
| 厚み | 2mm | 穴数 | 6 |
| 穴径 | 4.3mm | 入数 | 2個 |
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
895 円(税抜)/ 985 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/03/27 20:58現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1335ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※2個入
