詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951EB-852

品名 : 84x 90x60mm 接合金具(梁用/5個)

仕様

材質 溶融亜鉛メッキ鋼板 穴径 6mm(8穴)
梁受部 90×84×60(D)mm 板厚 2.3mm
入数 5個
金物の下部がカットされているので基礎に干渉せず取付けでき、大引き受けとしても使用できます。
四角穴専用ビス付(40本入り)
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
追加説明
カタログ価格

3,370 円(税抜)/ 3,707 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/09 12:14現在)

商品入数 5 販売単位 pk
カタログページ 1333ページ
バリエーション一覧
EA951EB-852 84x 90x60mm 接合金具(梁用/5個)
EA951EB-853A 98x105x60mm 接合金具(梁用/5個)
ウェブカタログ画像
※5個入り
※画像は代表画像です
  • ※5個入り\n※画像は代表画像です
  • 使用図面

資料

エスコパッケージ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top