品番 : EA951EB-853A
品名 : 98x105x60mm 接合金具(梁用/5個)
仕様
| 材質 | 溶融亜鉛メッキ鋼板 | 穴径 | 6mm(8穴) |
|---|---|---|---|
| 梁受部 | 105×98×60(D)mm | 板厚 | 2.3mm |
| 入数 | 5個 | ||
| 金物の下部がカットされているので基礎に干渉せず取付けでき、大引き受けとしても使用できます。 | |||
| 四角穴専用ビス付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,520 円(税抜)/ 3,872 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/16 11:40現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1333ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951EB-852 84x 90x60mm 接合金具(梁用/5個) |
| EA951EB-853A 98x105x60mm 接合金具(梁用/5個) |
ウェブカタログ画像
拡大

※画像は代表画像です