品番 : EA951EB-865
品名 : M12x510mm 両ねじボルト
仕様
| 材質 | 鉄(クロメートメッキ) | ねじサイズ | M12×1.75 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 510mm | 付属品 | 六角ナット×2個 |
| ホールダウン金物や羽子板金物と合せて使用します。 | |||
| 両端ねじ長さ40mm以上 | |||
| Zマーク表示金物 | |||
| 並目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
650 円(税抜)/ 715 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/09 12:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1333ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951EB-861 M12x210mm 両ねじボルト |
| EA951EB-862 M12x300mm 両ねじボルト |
| EA951EB-864 M12x405mm 両ねじボルト |
| EA951EB-865 M12x510mm 両ねじボルト |
