詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951EB-862

品名 : M12x300mm 両ねじボルト

仕様

材質 鉄(クロメートメッキ) ねじサイズ M12
全長 300mm
両端ねじ長さ40mm以上
六角ナット2個付
ホールダウン金物や羽子板金物と合せて使用します。
Zマーク表示金物
並目ねじ
追加説明
カタログ価格

475 (税抜)/ 523 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2025/11/04 04:38現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1383ページ
バリエーション一覧
EA951EB-861 M12x210mm 両ねじボルト
EA951EB-862 M12x300mm 両ねじボルト
EA951EB-863 M12x360mm 両ねじボルト
EA951EB-864 M12x405mm 両ねじボルト
EA951EB-865 M12x510mm 両ねじボルト
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top