品番 : EA951EB-863
品名 : M12x360mm 両ねじボルト
仕様
材質 | 鉄(クロメートメッキ) | ねじサイズ | M12 |
---|---|---|---|
全長 | 360mm | ||
両端ねじ長さ40mm以上 | |||
六角ナット2個付 | |||
ホールダウン金物や羽子板金物と合せて使用します。 | |||
Zマーク表示金物 | |||
並目ねじ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
530 円(税抜)/ 583 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2024/06/08 19:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1403ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA951EB-861 M12x210mm 両ねじボルト |
EA951EB-862 M12x300mm 両ねじボルト |
EA951EB-863 M12x360mm 両ねじボルト |
EA951EB-864 M12x405mm 両ねじボルト |
EA951EB-865 M12x510mm 両ねじボルト |