詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951EB-871

品名 : M12/40x40mm 角座金(10個)

仕様

材質 熱間圧延軟鋼板(クロメートメッキ) 仕様 角型(40mm角)
入数 10個
M12用
スプリングワッシャーと座金が一体のため、作業性がアップするとともに、ナットの締付けを確認できます。
追加説明
カタログ価格

840 円(税抜)/ 924 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/15 00:08現在)

商品入数 10 販売単位 袋
カタログページ 1333ページ
バリエーション一覧
EA951EB-871 M12/40x40mm 角座金(10個)
EA951EB-872 M12/ φ45mm 丸座金(10個)
ウェブカタログ画像
※入数:10個
  • ※入数:10個
  • 単位:mm
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top