品番 : EA951EB-872
品名 : M12/ φ45mm 丸座金(10個)
仕様
| 材質 | 熱間圧延軟鋼板(クロメートメッキ) | 仕様 | 丸型(φ45mm) |
|---|---|---|---|
| 入数 | 10個 | ||
| M12用 | |||
| スプリングワッシャーと座金が一体のため、作業性がアップするとともに、ナットの締付けを確認できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
975 円(税抜)/ 1,073 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/09/18 05:45現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1333ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951EB-871 M12/40x40mm 角座金(10個) |
| EA951EB-872 M12/ φ45mm 丸座金(10個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※入数:10個
