詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951EB-92

品名 : 45x 45x 25 mm 隅金(ステンレス製)

仕様

長さ×長さ 45×45mm 幅 25mm
厚み 3mm 穴数 4
穴径 4.5mm 材質 ステンレス(SUS304)
仕上 ヘアーライン 重量 45g
取付ねじ無し
両面皿
3.5mmのビスをご使用ください。
追加説明
カタログ価格

775 円(税抜)/ 853 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/09 12:14現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1335ページ
バリエーション一覧
EA951EB-91 35x 35x 25 mm 隅金(ステンレス製)
EA951EB-92 45x 45x 25 mm 隅金(ステンレス製)
EA951EB-93 60x 60x 25 mm 隅金(ステンレス製)
EA951EB-94 75x 75x 25 mm 隅金(ステンレス製)
EA951EB-95 90x 90x 25 mm 隅金(ステンレス製)
EA951EB-96 105x105x 25 ㎜ 隅金(ステンレス製)
EA951EB-97 120x120x 25 ㎜ 隅金(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top