品番 : EA951EB-93
品名 : 60x 60x 25 mm 隅金(ステンレス製)
仕様
| 長さ×長さ | 60×60mm | 幅 | 25mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 3mm | 穴数 | 4 |
| 穴径 | 4.5mm | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| 仕上 | ヘアーライン | 重量 | 65g |
| 取付ねじ無し | |||
| 両面皿 | |||
| 3.5mmのビスをご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
950 円(税抜)/ 1,045 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 26 (2026/11/09 12:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1335ページ | ||||
