詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951EC-41

品名 : 125x250x38mm 強力棚受(ステンレス製)

仕様

長さ(mm) 250×125 幅(mm) 38
厚み 5.0mm 穴径 6.5mm
使用荷重 145kg 材質 ステンレス(SUS304)
仕上げ ヘアーライン 付属品 皿タッピンねじ:5.0×16(3本)、5.0×45(3本)
【サイズ(画像参照)】
A:125mm B:250mm W:38mm t:5.0mm
追加説明
カタログ価格

6,130 円(税抜)/ 6,743 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 11:08現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1337ページ
バリエーション一覧
EA951EC-41 125x250x38mm 強力棚受(ステンレス製)
EA951EC-42 150x300x38mm 強力棚受(ステンレス製)
EA951EC-43 200x400x38mm 強力棚受(ステンレス製)
EA951EC-44 250x500x38mm 強力棚受(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • A:125mm  B:250mm\nW:38mm  t:5.0mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top