詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951EC-42

品名 : 150x300x38mm 強力棚受(ステンレス製)

仕様

長さ(mm) 300×150 幅(mm) 38
使用荷重 145kg 穴径 6.5mm
材質 ステンレス(SUS304) 厚み 5.0mm
付属ねじ 皿タッピンねじ:5.0×16、5.0×45
ヘアーライン仕上げ
皿タッピンねじ5.0×16、3本・5.0×45、3本付
追加説明
カタログ価格

6,990 (税抜)/ 7,689 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/04/01 22:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1337ページ
バリエーション一覧
EA951EC-41 125x250x38mm 強力棚受(ステンレス製)
EA951EC-42 150x300x38mm 強力棚受(ステンレス製)
EA951EC-43 200x400x38mm 強力棚受(ステンレス製)
EA951EC-44 250x500x38mm 強力棚受(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • サイズ(mm)\nA:150、B:300、W:38、t:5.0

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top