詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951EC-46

品名 : 250x125x38mm 強力棚受(鋼板製)

仕様

長さ 250×150mm 38mm
穴径 6.5mm 使用荷重 80kg(1本使用)
材質 鋼板 カラー ホワイト
付属ねじ 皿タッピンねじ:5.0×16、5.0×45
【サイズ(画像参照)】
A:125mm B:250mm W:38mm t:4.5mm
追加説明
カタログ価格

2,770 (税抜)/ 3,047 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/09/18 13:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1337ページ
バリエーション一覧
EA951EC-46 250x125x38mm 強力棚受(鋼板製)
EA951EC-47 300x150x38mm 強力棚受(鋼板製)
EA951EC-48 400x200x38mm 強力棚受(鋼板製)
EA951EC-49 500x250x38mm 強力棚受(鋼板製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • A:125mm  B:250mm\nW:38mm  t:4.5mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top