品番 : EA951EC-48
品名 : 400x200x38mm 強力棚受(鋼板製)
仕様
| 長さ | 400×200mm | 幅 | 38mm |
|---|---|---|---|
| 使用荷重 | 80kg(1本使用) | 穴径 | 6.5mm |
| サイズ(mm) | A:200、B:400、W:38、t:4.5 | 材質 | 鋼板 |
| カラー | ホワイト | 付属ねじ | 皿タッピンねじ:5.0×16、5.0×45 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,690 円(税抜)/ 4,059 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/08/21 23:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1337ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951EC-46 250x125x38mm 強力棚受(鋼板製) |
| EA951EC-47 300x150x38mm 強力棚受(鋼板製) |
| EA951EC-48 400x200x38mm 強力棚受(鋼板製) |
| EA951EC-49 500x250x38mm 強力棚受(鋼板製) |
ウェブカタログ画像
拡大
