品番 : EA951EC-51
品名 : 150x200x25mm アーム棚受(ステンレス製)
仕様
| 長さ | 150×200mm | 幅 | 25mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 3mm | 穴数 | 6 |
| 穴径 | 5mm、6㎜ | 耐荷重 | 40kg(2本使用の場合) |
| 材質 | SUS304 | 仕上げ | ヘアーライン |
| 重量 | 232g | 付属品 | ステンレス皿タッピング6本 |
| 長い方を壁側、短い方を棚側としてご使用ください | |||
| 補強バーは取り外し可能。取り外してコーナー金具としても使用できます。 (座操りは内側からの片面のみです) |
|||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,120 円(税抜)/ 2,332 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/04/01 17:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1337ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951EC-51 150x200x25mm アーム棚受(ステンレス製) |
| EA951EC-52 200x250x25mm アーム棚受(ステンレス製) |
| EA951EC-53 250x300x25mm アーム棚受(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
