詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951EC-53

品名 : 250x300x25mm アーム棚受(ステンレス製)

仕様

長さ 250×300mm 幅 25mm
厚み 3mm 穴数 6
穴径 5mm、6㎜ 耐荷重 50kg(2本使用の場合)
材質 SUS304 仕上げ ヘアーライン
重量 370g 付属品 ステンレス皿タッピング6本
長い方を壁側、短い方を棚側としてご使用ください
補強バーは取り外し可能。取り外してコーナー金具としても使用できます。
(座操りは内側からの片面のみです)
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

3,740 円(税抜)/ 4,114 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/20 19:06現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1337ページ
バリエーション一覧
EA951EC-51 150x200x25mm アーム棚受(ステンレス製)
EA951EC-52 200x250x25mm アーム棚受(ステンレス製)
EA951EC-53 250x300x25mm アーム棚受(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • L:250㎜   L1:300㎜   W:25㎜\nd:5mm   D:6㎜   T:3mm\nA:20㎜   B:30㎜   C:190㎜\nC1:240㎜   E:6㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top