詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951ED-4

品名 : 120x 65x30mm 隅金(ステンレス製/2本)

仕様

長さ×長さ 120×65mm 30mm
厚み 3mm 穴数 8
穴径 4mm 材質 ステンレス(SUS304)
仕上 ヘアーライン仕上げ 入数 2個
木ねじ付
追加説明
カタログ価格

1,960 (税抜)/ 2,156 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/09/18 05:44現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 1331ページ

代替品

EA951EF-57
  • 品番

    EA951EF-57

  • コメント

    120x60x幅40mm/長穴/SUS

EA951EA-197A
  • 品番

    EA951EA-197A

  • コメント

    100x50x幅24mm/長穴/SUS

ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\na:120、b:30、c:43、d:43、e:18、H:4、t:3.0

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top