品番 : EA951EF-57
品名 : 60x120x40mm ワイドアングル(ステンレス製)
仕様
| 長さ×長さ(mm) | 60×120 | 幅(mm) | 40 |
|---|---|---|---|
| 厚み(mm) | 3.0 | 穴数 | ビス穴8 長穴3 |
| ビス穴径 | φ4.5mm | 長穴サイズ | 短辺側長穴:8.5×35mm 長辺側長穴:8.5×35mm |
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 仕上げ | ヘアーライン |
| 長穴付きで取付時の微調整やボルト固定が可能 | |||
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,070 円(税抜)/ 1,177 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/08/14 10:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1331ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951EF-56 40x 80x30mm ワイドアングル(ステンレス製) |
| EA951EF-57 60x120x40mm ワイドアングル(ステンレス製) |
| EA951EF-58 90x180x50mm ワイドアングル(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
