詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951EF-58

品名 : 90x180x50mm ワイドアングル(ステンレス製)

仕様

長さ×長さ(mm) 90×180 幅(mm) 50
厚み(mm) 3.0 穴数 ビス穴8 長穴3
ビス穴径 φ4.5mm 長穴サイズ 短辺側長穴:8.5×35mm
長辺側長穴:8.5×35mm
材質 ステンレスSUS304(ヘアライン仕上)
長穴付きで取付時の微調整やボルト固定が可能
取付ねじ無し
追加説明
カタログ価格

1,530 (税抜)/ 1,683 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/06/18 18:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1331ページ
バリエーション一覧
EA951EF-56 40x 80x30mm ワイドアングル(ステンレス製)
EA951EF-57 60x120x40mm ワイドアングル(ステンレス製)
EA951EF-58 90x180x50mm ワイドアングル(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top