品番 : EA951ED-40
品名 : 40x40x20mm 両面アングル(ステンレス製)
仕様
| 長さ×長さ | 40×40mm | 幅 | 20mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 3mm | 穴数 | 4 |
| 穴径 | 3.5mm | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| 仕上 | ヘアーライン仕上げ | 重量 | 約29g |
| 取付穴が両面皿取り加工していますので、枠の内側からの取付、外側からの取付とも容易にできます。 | |||
| 取付ねじ無し | |||
| 手頃な20mm幅のサイズです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
475 円(税抜)/ 523 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 28 (2026/02/15 12:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1335ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951ED-30 30x30x20mm 両面アングル(ステンレス製) |
| EA951ED-40 40x40x20mm 両面アングル(ステンレス製) |
| EA951ED-50 50x50x20mm 両面アングル(ステンレス製) |
| EA951ED-60 60x60x20mm 両面アングル(ステンレス製) |
| EA951ED-70 70x70x20mm 両面アングル(ステンレス製) |
