詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951ED-50

品名 : 50x50x20mm 両面アングル(ステンレス製)

仕様

長さ×長さ 50×50mm 20mm
厚み 3mm 穴数 4
穴径 3.5mm 材質 ステンレス(SUS304)
仕上 ヘアーライン仕上げ 重量 約39g
取付穴が両面皿取り加工していますので、枠の内側からの取付、外側からの取付とも容易にできます。
取付ねじ無し
手頃な20mm幅のサイズです。
追加説明
カタログ価格

550 (税抜)/ 605 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 32

(2026/04/01 20:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1335ページ
バリエーション一覧
EA951ED-30 30x30x20mm 両面アングル(ステンレス製)
EA951ED-40 40x40x20mm 両面アングル(ステンレス製)
EA951ED-50 50x50x20mm 両面アングル(ステンレス製)
EA951ED-60 60x60x20mm 両面アングル(ステンレス製)
EA951ED-70 70x70x20mm 両面アングル(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top