品番 : EA951EE-131
品名 : 30 x30x85mm ワイドアングル(スチール/黒/2個/ビス付
仕様
| 材質 | スチール(ブラック色塗装) | 長さ×長さ | 30×30mm |
|---|---|---|---|
| 幅 | 85mm | 厚み | 2.3mm |
| 穴数 | 4 | 穴径 | 4.5mm |
| 鉄黒亜鉛メッキ皿タッピング 3.5×16(4本)3.5×25(4本)付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
540 円(税抜)/ 594 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/10/08 08:03現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1332ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951EE-131 30 x30x85mm ワイドアングル(スチール/黒/2個/ビス付 |
| EA951EE-132 30 x30x85mm ワイドアングル(スチール/白/2個/ビス付 |
ウェブカタログ画像
拡大
