詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951EE-132

品名 : 30 x30x85mm ワイドアングル(スチール/白/2個/ビス付

仕様

材質 スチール(ホワイト色焼付塗装) 長さ×長さ 30×30mm
85mm 厚み 2.3mm
穴数 4 穴径 4.5mm
鉄UC(頭白塗装)皿タッピング 3.5×16(4本)3.5×25(4本)付
追加説明
カタログ価格

540 (税抜)/ 594 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/09/18 05:44現在)

商品入数 2 販売単位 PK
カタログページ 1332ページ
バリエーション一覧
EA951EE-131 30 x30x85mm ワイドアングル(スチール/黒/2個/ビス付
EA951EE-132 30 x30x85mm ワイドアングル(スチール/白/2個/ビス付
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top