品番 : EA951EE-304
品名 : 40x 40x32mm ワイドアングル(スチール/黒)
仕様
| 材質 | スチール(黒塗装) | 長さ×長さ | 40×40mm |
|---|---|---|---|
| 幅 | 32mm | 厚み | 3.2mm |
| 穴数 | 6 | 穴径 | 3.2mm |
| カラー | マットブラック | ||
| ワイドアングル仕様 | |||
| 角にR加工 | |||
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
200 円(税抜)/ 220 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 72 (2026/07/07 21:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1332ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951EE-304 40x 40x32mm ワイドアングル(スチール/黒) |
| EA951EE-306 60x 60x40mm ワイドアングル(スチール/黒) |
| EA951EE-309 90x 90x60mm ワイドアングル(スチール/黒) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA951EE-311 : 3 x20mm アングル用ビス(スチール黒/12本) |
