詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951EE-306

品名 : 60x 60x40mm ワイドアングル(スチール/黒)

仕様

材質 スチール(黒塗装) 長さ×長さ 60×60mm
40mm 厚み 3.2mm
穴数 6 穴径 3.5mm
カラー マットブラック
ワイドアングル仕様
角にR加工
取付ねじ無し
追加説明
カタログ価格

280 (税抜)/ 308 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 52

(2026/07/30 11:21現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1332ページ
バリエーション一覧
EA951EE-304 40x 40x32mm ワイドアングル(スチール/黒)
EA951EE-306 60x 60x40mm ワイドアングル(スチール/黒)
EA951EE-309 90x 90x60mm ワイドアングル(スチール/黒)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top