品番 : EA951EE-306W
品名 : 60x 60x40mm ワイドアングル(スチール/白)
仕様
| 材質 | スチール(塗装) | 長さ×長さ | 60×60mm |
|---|---|---|---|
| 幅 | 40mm | 厚み | 3.2mm |
| 穴数 | 6 | 穴径 | 3.5mm |
| カラー | 白 | ||
| ワイドアングル仕様 | |||
| 角にR加工 | |||
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
280 円(税抜)/ 308 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/07/29 19:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1332ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951EE-304W 40x 40x32mm ワイドアングル(スチール/白) |
| EA951EE-306W 60x 60x40mm ワイドアングル(スチール/白) |
| EA951EE-309W 90x 90x60mm ワイドアングル(スチール/白) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA951EE-311W : 3x20mm アングル用ビス(スチール白/12本) |
