詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951EE-311W

品名 : 3x20mm アングル用ビス(スチール白/12本)

仕様

〈ワイドアングル用ビス仕様〉
材質 スチール(ユニクロメッキ+塗装) サイズ 3.0×20mm
入数 12本
(+)皿頭
EA951EE-304W・-306W用
※ページ下部「その他関連」を参照ください。
追加説明
カタログ価格

110 円(税抜)/ 121 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/10/06 02:41現在)

商品入数 12 販売単位 袋
カタログページ 1332ページ
バリエーション一覧
EA951EE-311W 3x20mm アングル用ビス(スチール白/12本)
EA951EE-312W 3.5x25mm アングル用ビス(スチール白/12本)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top