品番 : EA951EE-320
品名 : 60x200mm ワイドプレート(スチール製)
仕様
| 材質 | スチール(ユニクロメッキ) | 長さ | 200mm |
|---|---|---|---|
| 幅 | 60mm | 厚み | 4.5mm |
| 穴径 | 4.5mm | 穴数 | 6 |
| 両面皿穴加工が施されています。 | |||
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
805 円(税抜)/ 886 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/02 15:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1333ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951EE-320 60x200mm ワイドプレート(スチール製) |
| EA951EE-325 60x250mm ワイドプレート(スチール製) |
| EA951EE-330 60x300mm ワイドプレート(スチール製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※穴数は6です
