品番 : EA951EE-330
品名 : 60x300mm ワイドプレート(スチール製)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| 仕上げ | ユニクロメッキ | 材質 | スチール |
|---|---|---|---|
| 長さ | 300mm | 幅 | 60mm |
| 厚み | 4.5mm | 丸穴径 | 4.5mm |
| 丸穴数 | 8 | 長穴径 | 11×23mm |
| 長穴数 | 2個 | ||
| 両面皿穴加工が施されています。 | |||
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,160 円(税抜)/ 1,276 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 16:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1382ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951EE-320 60x200mm ワイドプレート(スチール製) |
| EA951EE-325 60x250mm ワイドプレート(スチール製) |
| EA951EE-330 60x300mm ワイドプレート(スチール製) |
ウェブカタログ画像
拡大
