詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951EE-5

品名 : 150x150x60mm ワイドアングル(ステンレス製)

仕様

材質 ステンレス(SUS304) 仕上 ヘアーライン仕上げ
長さ×長さ 150×150mm 幅 60mm
厚み 4.0mm 穴径 5mm
穴数 10
取付ねじ無し
追加説明
カタログ価格

2,510 円(税抜)/ 2,761 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/15 00:08現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1331ページ
バリエーション一覧
EA951EE-4 120x120x60mm ワイドアングル(ステンレス製)
EA951EE-5 150x150x60mm ワイドアングル(ステンレス製)
EA951EE-6 180x180x60mm ワイドアングル(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top