品番 : EA951EE-6
品名 : 180x180x60mm ワイドアングル(ステンレス製)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 仕上 | ヘアーライン仕上げ |
|---|---|---|---|
| 長さ×長さ | 180×180mm | 幅 | 60mm |
| 厚み | 4.0mm | 穴径 | 5mm |
| 穴数 | 10 | ||
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,880 円(税抜)/ 3,168 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/15 00:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1331ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951EE-4 120x120x60mm ワイドアングル(ステンレス製) |
| EA951EE-5 150x150x60mm ワイドアングル(ステンレス製) |
| EA951EE-6 180x180x60mm ワイドアングル(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
