詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951EF-21

品名 : 30x 30x12mm アングル(ステンレス製)

仕様

長さ×長さ 30×30mm 12mm
厚み 2.5mm 穴数 4
穴径 3.5mm 材質 ステンレス(SUS304)
仕上 鏡面研磨仕上げ 耐荷重 6kg
重量 11g 付属品 木ねじ(3.1×20mm)
ステンレス鋼製なのでバスルーム、 キッチン、船舶、医療関係のほか、 さまざまな場所での補強金具、間仕切りパネルのブラケットとしてご使用できます。
角部は丸みをつけた安全設計です。
追加説明
カタログ価格

660 (税抜)/ 726 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2025/06/19 12:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1384ページ

代替品

EA951ER-30
  • 品番

    EA951ER-30

  • コメント

    30x30x3.0mm/幅16mm 2個

バリエーション一覧
EA951EF-21 30x 30x12mm アングル(ステンレス製)
EA951EF-22 45x 45x13mm アングル(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • 単位:mm

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top