詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951EF-22

品名 : 45x 45x13mm アングル(ステンレス製)

仕様

長さ×長さ 45×45mm 13mm
厚み 3mm 穴径 3.5mm
穴数 4 耐荷重 5kg
材質 ステンレス(SUS304) 仕上 鏡面研磨
重量 23g 付属品 十字穴付丸皿木ねじ 3.1×20mm(ステンレス鋼)
錆に強いステンレス鋼製のため、医療関係、船舶、バスルーム、キッチンのほか、さまざまな場所での補強金具、間仕切りパネルのブラケットとしてご使用いただけます。
角部は丸みをつけた安全設計です。
RoHS2 10物質対応品
追加説明
カタログ価格

795 (税抜)/ 875 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/04/04 16:17現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1334ページ

代替品

EA951ER-45
  • 品番

    EA951ER-45

  • コメント

    45x45x3.0mm/幅16mm 2個

バリエーション一覧
EA951EF-21 30x 30x12mm アングル(ステンレス製)
EA951EF-22 45x 45x13mm アングル(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • L:45㎜   B:13㎜   H:45㎜\nP1:37㎜   P2:17㎜   P3:37㎜\nP4:17㎜   t:3mm\nd1:3.5㎜   d2:6.5㎜

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top