詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951ER-45

品名 : 45x 45mm フラットアングル(ステンレス製/2個)

仕様

長さ×長さ 45×45mm 幅 16mm
厚み 3mm 穴数 4
穴径 3.8mm 材質 ステンレス(SUS304)
仕上げ ヘアーライン仕上 総重量 67g
付属品 木ねじ 入数 2個
片面皿穴加工
取付ねじ無し
追加説明
カタログ価格

800 円(税抜)/ 880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/10/06 09:33現在)

商品入数 2 販売単位 St
カタログページ 1335ページ
バリエーション一覧
EA951ER-30 30x 30mm フラットアングル(ステンレス製/2個)
EA951ER-35 35x 35mm フラットアングル(ステンレス製/2個)
EA951ER-45 45x 45mm フラットアングル(ステンレス製/2個)
EA951ER-60 60x 60mm フラットアングル(ステンレス製/2個)
EA951ER-75 75x 75mm フラットアングル(ステンレス製/2個)
EA951ER-90 90x 90mm フラットアングル(ステンレス製/2個)
EA951ER-120 120x120mm フラットアングル(ステンレス製/2個)
EA951ER-150 150x150mm フラットアングル(ステンレス製/2個)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top