品番 : EA951ER-90
品名 : 90x 90mm フラットアングル(ステンレス製/2個)
仕様
長さ×長さ | 90×90mm | 幅 | 16mm |
---|---|---|---|
厚み | 5mm | 穴数 | 4 |
穴径 | 4.8mm | 材質 | ステンレス(SUS304) |
仕上げ | ヘアーライン仕上 | 総重量 | 218g |
付属品 | 木ねじ | 入数 | 2個 |
取付ねじ無し |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/07/15 08:15現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 1385ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)