品番 : EA951ER-35
品名 : 35x 35mm フラットアングル(ステンレス製/2個)
仕様
| 長さ×長さ | 35×35mm | 幅 | 16mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 3mm | 穴数 | 4 |
| 穴径 | 3.8mm | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| 仕上げ | ヘアーライン仕上 | 総重量 | 52g |
| 付属品 | 木ねじ | 入数 | 2個 |
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
●付属木ネジサイズ・・・約3mm×20(L)mm |
|---|
| カタログ価格 |
715 円(税抜)/ 787 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2025/11/03 09:11現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1385ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
