品番 : EA951ER-120
品名 : 120x120mm フラットアングル(ステンレス製/2個)
仕様
| 長さ×長さ | 120×120mm | 幅 | 16mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 5mm | 穴数 | 4 |
| 穴径 | 5mm | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| 仕上げ | ヘアーライン仕上 | 総重量 | 283g |
| 付属品 | 木ねじ | 入数 | 2個 |
| 片面皿穴加工 | |||
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,080 円(税抜)/ 2,288 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/08/21 20:00現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1335ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
