品番 : EA951EF-630
品名 : 30x30x10mm 両面アングル(ステンレス製/2個)
仕様
| 材質 | ステンレスSUS304 | 仕上げ | ヘアライン仕上 |
|---|---|---|---|
| サイズ(長さ×長さ×幅) | 30×30×10mm | 厚み | 2mm |
| 穴径 | 4mm | 穴数 | 4 |
| 入数 | 2個入り | ||
| サビに強く、水まわりや屋外などさまざまな場所でご使用いただけます。 | |||
| 両面皿穴加工が施されています。 | |||
| 美しいヘアライン仕上。 | |||
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
365 円(税抜)/ 402 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 47 (2026/07/27 13:26現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1335ページ | ||||
