品番 : EA951EF-635
品名 : 35x35x10mm 両面アングル(ステンレス製/2個)
仕様
| 長さ×長さ | 35×35mm | 幅 | 10mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 2mm | 穴数 | 4 |
| 穴径 | 4mm | 穴ピッチ | 19mm |
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 仕上げ | ヘアライン |
| 入数 | 2個 | ||
| 等辺タイプ | |||
| サビに強く、水まわりや屋外などさまざまな場所でご使用いただけます。 | |||
| 両面皿穴加工が施されています。 | |||
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
390 円(税抜)/ 429 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 52 (2026/11/20 18:40現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1335ページ | ||||
