品番 : EA951EF-740
品名 : 40x 80x15mm 不等辺アングル(ステンレス製/2個)
仕様
| 長さ×長さ | 40×80mm | 幅 | 15mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 2mm | 穴数 | 4 |
| 穴径 | 4mm | 穴ピッチ | 52.5mm/17.5mm |
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 仕上げ | ヘアライン |
| 入数 | 2個 | ||
| 不等辺タイプ | |||
| 片面皿穴加工 | |||
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
500 円(税抜)/ 550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/08/21 22:55現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1335ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951EF-730 30x 60x15mm 不等辺アングル(ステンレス製/2個) |
| EA951EF-740 40x 80x15mm 不等辺アングル(ステンレス製/2個) |
| EA951EF-750 50x100x15mm 不等辺アングル(ステンレス製/2個) |
