詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951EF-750

品名 : 50x100x15mm 不等辺アングル(ステンレス製/2個)

仕様

長さ×長さ 50×100mm 15mm
厚み 2mm 穴数 5
穴径 4mm 穴ピッチ 37mm/26.5mm
材質 ステンレス(SUS304) 仕上げ ヘアライン
入数 2個
不等辺タイプ
片面皿穴加工
取付ねじ無し
追加説明
カタログ価格

575 (税抜)/ 633 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 51

(2026/08/21 22:55現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 1335ページ
バリエーション一覧
EA951EF-730 30x 60x15mm 不等辺アングル(ステンレス製/2個)
EA951EF-740 40x 80x15mm 不等辺アングル(ステンレス製/2個)
EA951EF-750 50x100x15mm 不等辺アングル(ステンレス製/2個)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※穴数は5です
  • ※画像は代表画像です\n※穴数は5です

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top