品番 : EA951EG-41
品名 : 445x193mm 折畳み棚受/大型(2個)
カタログ訂正
26/04/20 ●サイズ 幅:(誤)50mm→(正)55mm(No.57 1254)
仕様
| 長さ | 445×193mm | 幅 | 55mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 19mm、21.5mm | 耐荷重 | 100kg(※2個を500mmピッチで取付した場合) |
| 適用天板奥行 | 45~50cm程度 | 材質 | 熱延鋼板(焼付塗装) |
| 入数 | 2個 | ||
| ワンタッチで開閉ができる、折りたたみ式ワイド棚受け金具 | |||
| カウンターキッチン、アイロン台、作業テーブルなどの棚受け金具として | |||
| 耐荷重 100kgと頑丈で、大きな折りたたみテーブルも作れます。 | |||
| たたんだ時の金具の厚みは24mmになります。 | |||
| 取付ねじ付 | |||
| 【折りたたみ方法】 使用時:棚板を軽く上方向に上げてください。 収納時:棚板を少し上方向に上げて、両方の金具の先端レバーを押しながらゆっくりたたんでください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,000 円(税抜)/ 11,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/06 20:36現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1337ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951EG-41 445x193mm 折畳み棚受/大型(2個) |
| EA951EG-42 595x258mm 折畳み棚受/大型(2個) |
