詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951EG-42

品名 : 595x258mm 折畳み棚受/大型(2個)

カタログ訂正

26/04/20 ●サイズ 幅:(誤)50mm→(正)55mm(No.57 1254)

仕様

長さ 595×258mm 55mm
厚み 19mm、21.5mm 耐荷重 100kg(※2個を500mmピッチで取付した場合)
適用天板奥行 60~65cm程度 材質 熱延鋼板(焼付塗装)
入数 2個
ワンタッチで開閉ができる、折りたたみ式ワイド棚受け金具
カウンターキッチン、アイロン台、作業テーブルなどの棚受け金具として
耐荷重 100kgと頑丈で、大きな折りたたみテーブルも作れます。
たたんだ時の金具の厚みは24mmになります。
取付ねじ付
【折りたたみ方法】
使用時:棚板を軽く上方向に上げてください。
収納時:棚板を少し上方向に上げて、両方の金具の先端レバーを押しながらゆっくりたたんでください。
追加説明
カタログ価格

11,100 (税抜)/ 12,210 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/09/16 10:01現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 1337ページ
バリエーション一覧
EA951EG-41 445x193mm 折畳み棚受/大型(2個)
EA951EG-42 595x258mm 折畳み棚受/大型(2個)
ウェブカタログ画像
入数:2個
※画像は代表画像です
  • 入数:2個\n※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 折りたたみ方法
  • 取付方法
  • 単位:㎜

商品動画

取付方法 取付方法

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top