品番 : EA951EJ-252
品名 : 230mm(25mm) ロングブラケット(先端用・ステンレス製)
仕様
| 用途 | クローゼット内のハンガーパイプ取付など | 仕様 | 止め(エンド)用 |
|---|---|---|---|
| 適用パイプ径 | 25mm | プレート径 | 56mm |
| 全高 | 233mm | 取付穴数 | 4 |
| 取付穴径 | 3.8mm | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| 付属品 | 取付ビス(皿3.5×25Aタッピング) | 長さの調整手順 | ①底のナットをゆるめて、ボルトとパイプを外す。 ②パイプをカットする。 ③パイプに合うようにボルトをカットする。 ④ボルトにバリがある場合は、削ってからナットで締める。 |
| 内部(首部)にスチール製寸切りボルト入り | |||
| ロングタイプで使用範囲が広がります。 | |||
| 首部パイプ内に寸切りボルトを使用、カットすることができ、長さ調整が可能です。 | |||
| AM3抗菌ステンレス材を使用 | |||
| つやを消し、金属的な質感が強調されているため、高級感があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,550 円(税抜)/ 2,805 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/09/19 17:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1349ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
