品番 : EA951EJ-321
品名 : 188mm(32mm) ロングブラケット(先端用・ステンレス製)
仕様
用途 | クローゼット内のハンガーパイプ取付など | 仕様 | 止め(エンド)用 |
---|---|---|---|
材質 | ステンレスSUS304 | ||
内部(首部)にスチール製寸切りボルト入り | |||
適用パイプ径 | 32mm | プレート径 | 56mm |
全高 | 188mm | 取付穴数 | 4 |
取付穴径 | 4.2mm | 付属品 | 取付ビス(皿3.5×25Aタッピング) |
ロングタイプで使用範囲が広がります。 | |||
首部パイプ内に寸切りボルトを使用、カットすることができ、長さ調整が可能です。 | |||
AM3抗菌ステンレス材を使用 | |||
ヘアーライン仕上げ(つやを消し、金属的な質感が強調されている為、高級感があります。) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,950 円(税抜)/ 3,245 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2024/06/01 21:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1419ページ |
拡大