品番 : EA951EJ-19
品名 : 52mm(19mm) ブラケット(先端用 ステンレス製)
仕様
| パイプ外径 | 19mm | プレート | 46mm |
|---|---|---|---|
| 全高 | 52.1mm | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| 仕上 | ヘアーライン | 取付穴径 | 2.8mm |
| 重量 | 30g | 付属品 | 木ねじ(2.8×22) |
| 止め(エンド)用 | |||
| ヘアーライン仕上げ(つやを消し、金属的な質感が強調されている為、高級感があります。) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
695 円(税抜)/ 765 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/02/15 06:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1349ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
